25A661P5-GUARN.PU LABBRO-150X125X20 H.SEDE MAD 150125
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MD150125
Rubix:999190900034808
Produttore:25A661P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Altezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A661P5-GUARN.PU LABBRO-150X125X20 H.SEDE MAD 150125
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:125.00 mm Diametro Esterno:150.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione