GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 299220(1+3+1) 56 MM X 76 MM X 33,4 MM RCH100560-N0O0C

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RCH100560-N0O0C
Rubix:999190900047421
GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 299220(1+3+1) 56 MM X 76 MM X 33,4 MM RCH100560-N0O0C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno56 mm
Diametro esterno76 mm
Altezza33,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 299220(1+3+1) 56 MM X 76 MM X 33,4 MM RCH100560-N0O0C


TENUTA STELO S.E. Modello:CH Diametro Interno:56.00 mm Diametro Esterno:76.00 mm Altezza Sede:33.40 mm Materiale:GOMMATELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno56 mm
Diametro esterno76 mm
Altezza33,4 mm
Materialegommatela
Esecuzionech
40,43 IVA esclusa
/ Unità
49,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione