25A131P5-GUARN.PU LABBRO-30X20,5X7 H.SEDE MAD 3020/1

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):MAD 3020/1
Rubix:999190900034309
25A131P5-GUARN.PU LABBRO-30X20,5X7 H.SEDE MAD 3020/1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno30 mm
Altezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A131P5-GUARN.PU LABBRO-30X20,5X7 H.SEDE MAD 3020/1


TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno30 mm
Altezza7 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
€ 1,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore