GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 086055 14 MM X 22 MM X 6,5 MM RUM000140-N8C0
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RUM000140-N8C0
Rubix:999190900047530

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 6,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 086055 14 MM X 22 MM X 6,5 MM RUM000140-N8C0
TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:14.00 mm Diametro Esterno:22.00 mm Altezza Sede:6.40 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B86055
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 6,4 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore