25B186P0-GUARN.PU LABBRO-51X45X6,5 H.SEDE CSC 5145/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 5145/1
Rubix:999190900035360


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 51 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B186P0-GUARN.PU LABBRO-51X45X6,5 H.SEDE CSC 5145/1
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:51.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 51 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore