25B580P0-GUARN.PU LABBRO-160X150X8 H.SEDE CSC 160150
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC160150
Rubix:999190900035692
Produttore:25B580P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B580P0-GUARN.PU LABBRO-160X150X8 H.SEDE CSC 160150
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:150.00 mm Diametro Esterno:160.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore