Riferimenti
F.P. Milano:749TRIS
Rubix:160000000418880


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 43,3 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 749TRIS LRC 4143
TENUTA STELO D.E. Modello:LRC Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:42.90 mm IDR - 43.30 mm PNE Altezza Sede:4.00 mm Materiale:PTFE/carbone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 43,3 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Materiale | ptfe/carbone |
| Esecuzione | lrc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione