Riferimenti
Net Seals:01.TSE00.2135AI
Rubix:999220805114065


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 393334/AI D.085X100X10,8/12 01.TSE00.2135AI
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:85.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione