Riferimenti
Net Seals:01.TTS00.779100
Rubix:999220805115955


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 98 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 106,7 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTS 779/1/L D.098X106,7X8/9 IKO 01.TTS00.779100
TENUTA STELO S.E. Modello:TTS/L Diametro Interno:98.00 mm Diametro Esterno:106.70 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 98 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 106,7 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts/l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione