25B357P0-GUARN.PU LABBRO-90X80X8 H.SEDE CSC 9080
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC09080
Rubix:999190900035498
Produttore:25B357P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B357P0-GUARN.PU LABBRO-90X80X8 H.SEDE CSC 9080
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore