Riferimenti
Gapi:GU143081
Rubix:999190900045892


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20,63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36,51 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11D019Y0-GUARNIZIONE 36,51X20,63 U 143081
TENUTA STELO S.E. Modello:U Diametro Interno:20.63 mm Diametro Esterno:36.51 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20,63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36,51 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | u |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 94,42 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 115,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione