25B721P0-GUARN.PU LABBRO-240X225X12 H.SEDE CSC 240225
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CC240225
Rubix:999190900035826
Produttore:25B721P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 225 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 240 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B721P0-GUARN.PU LABBRO-240X225X12 H.SEDE CSC 240225
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:225.00 mm Diametro Esterno:240.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 225 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 240 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione