25B897P0-GUARN.PU LABBRO-440X430X8 H.SEDE CSC 440430
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC440430
Rubix:999190900035987
Produttore:25B897P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 430 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 440 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B897P0-GUARN.PU LABBRO-440X430X8 H.SEDE CSC 440430
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:430.00 mm Diametro Esterno:440.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 430 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 440 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione