Riferimenti
Gapi:UM380340
Rubix:999190900047031


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 340 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 380 mm |
| Altezza | 21,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C117Y0-GUARNIZIONE (20X21,5) UM 380340
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:340.00 mm Diametro Esterno:380.00 mm Altezza Sede:21.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 340 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 380 mm |
| Altezza | 21,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 130,64 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 159,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione