Riferimenti
Net Seals:01.TTI00.192100
Rubix:999220805115388


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Altezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : TTI 160-180 D.160X180X12/13 01.TTI00.192100
TENUTA STELO S.E. Modello:TTI Diametro Interno:160.00 mm Diametro Esterno:180.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione