67110488-TENUTA STELO A LABBRO IN PTFE+MOLLA SNI43 45,00 X54,40 X7,10 PT0098 ( MESCOLA PTFE PT009808)
Tenuta stelo pistone (S NI E 43)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67110488
Rubix:999210420070517
Produttore:S 45 x 54,4 x 7,1 NI E 43 PTFE NF01


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 54,4 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Dettagli del prodotto : 67110488-TENUTA STELO A LABBRO IN PTFE+MOLLA SNI43 45,00 X54,40 X7,10 PT0098 ( MESCOLA PTFE PT009808)
Asimmetrico a semplice effetto molla a V come elemento di precarico labbro principale interno sede di tenuta sul diametro esterno
Punti di forza
Efficacia di tenuta ottimizzata (labbri di tenuta asimmetrici) Alta resistenza chimica Basso attrito anche a bassa velocità Elevata resistenza all'usura Adatto per funzionamento a secco e per lubrificazione insufficiente Ampio intervallo di temperatura di esercizio Nessun effetto stick-slip Elevata resistenza all'estrusione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 54,4 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Materiale | ptfe |
| Esecuzione | anello per scanalatura asimmetrico con labbro di tenuta principale interno (ni 43), adatto per carico di pressione su un solo lato |
| Paese d'origine | DK |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione