GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 149098 25 MM X 38 MM X 10 MM RUM200250-N8C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RUM200250-N8C0
Rubix:999190900047641
Produttore:RUM200250-N8C0
GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 149098 25 MM X 38 MM X 10 MM RUM200250-N8C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno38 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 149098 25 MM X 38 MM X 10 MM RUM200250-N8C0


TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:38.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B149098

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno38 mm
Altezza10 mm
Materialenbr - goatela
Esecuzioneb
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione