Riferimenti
Artic Seals:RSA02000280057C0
Rubix:999190900039862
Produttore:2ERSA085


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA085-GUARNIZIONE RSA 0200 0280 057 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore