Riferimenti
Net Seals:TTS045060011/L
Rubix:999220805115763


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTS 646/L D.045X060X10/11 01.TTS00.646000
TENUTA STELO S.E. Modello:TTS/L Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts/l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione