Riferimenti
Net Seals:TTI032047110/1
Rubix:999220805114889


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTI 032-47/1 D.032X047X10/11 01.TTI00.158800
TENUTA STELO S.E. Modello:TTI Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:47.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione