Riferimenti
Artic Seals:RSD 0300 0380 080 C0
Rubix:999190900040641


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSD205-GUARNIZIONE RSD 0300 0380 080 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:38.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione