25B158P0-GUARN.PU LABBRO-45X37X6,5 H.SEDE CSC 4537
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 4537
Rubix:999190900035334


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 37 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B158P0-GUARN.PU LABBRO-45X37X6,5 H.SEDE CSC 4537
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:37.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 37 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore