Riferimenti
Artic Seals:RSB02500350073C0
Rubix:999190900040110
Produttore:2ERSB089


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSB089-GUARNIZIONE RSB 0250 0350 073 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:35.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore