Riferimenti
Artic Seals:RSB07000850115C0
Rubix:999190900040244
Produttore:2ERSB381


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSB381-GUARNIZIONE RSB 0700 0850 115 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore