GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 452421 107 MM X 115 MM X 8 MM RUM001070-N8C0
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RUM001070-N8C0
Rubix:999190900047567
Produttore:RUM001070-N8C0

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 107 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 452421 107 MM X 115 MM X 8 MM RUM001070-N8C0
TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:107.00 mm Diametro Esterno:115.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B452421
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 107 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione