25B844P0-GUARN.PU LABBRO-360X335X20 H.SEDE CSC 360335
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 360335
Rubix:999190900035938

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 335 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 360 mm |
| Altezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 25B844P0-GUARN.PU LABBRO-360X335X20 H.SEDE CSC 360335
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 335 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 360 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione