25A691P5-GUARN.PU LABBRO-165X153X10 H.SEDE MAD 165153

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD165153
Rubix:999190900034838
Produttore:MD165153
25A691P5-GUARN.PU LABBRO-165X153X10 H.SEDE MAD 165153

Riepilogo info tecniche

Diametro interno153 mm
Diametro esterno165 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A691P5-GUARN.PU LABBRO-165X153X10 H.SEDE MAD 165153


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:153.00 mm Diametro Esterno:165.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno153 mm
Diametro esterno165 mm
Altezza10 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
16,49 IVA esclusa
/ Unità
20,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione