Riferimenti
Artic Seals:RSC02200280045C0
Rubix:999190900040448
Produttore:2ERSC091


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSC091-GUARNIZIONE RSC 0220 0280 045 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSC Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,50 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 60,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione