Riferimenti
Artic Seals:RPS05500650120C0
Rubix:999190900039718
Produttore:2ERPS391


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERPS391-GUARNIZIONE RPS 0550 0650 120 C0
TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione