Riferimenti
Net Seals:TTU090080013/1
Rubix:999220805116373


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTU 080-90/1 D.090X080X12/13 01.TTU00.180600
TENUTA STELO S.E. Modello:TTU Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | ttu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione