11F027Y0-TEN.STELO D.EST: 38,10 MM H.SEDE: 8,00 MM DI 100

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:DI100
Rubix:999190900022453
Produttore:11F027Y0
11F027Y0-TEN.STELO D.EST: 38,10 MM H.SEDE: 8,00 MM DI 100

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25,4 mm
Diametro esterno38,1 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11F027Y0-TEN.STELO D.EST: 38,10 MM H.SEDE: 8,00 MM DI 100


TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:25.40 mm Diametro Esterno:38.10 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25,4 mm
Diametro esterno38,1 mm
Altezza8 mm
Materialenbr
Esecuzionedi
0,62 IVA esclusa
/ Unità
0,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione