11F057Y0-TEN.STELO D.EST: 75,00 MM H.SEDE: 10,00 MM DIM 63-75
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DIM063
Rubix:999190900022600
Produttore:1F057


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F057Y0-TEN.STELO D.EST: 75,00 MM H.SEDE: 10,00 MM DIM 63-75
TENUTA STELO S.E. Modello:DIM Diametro Interno:63.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | dim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 132,19 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 161,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione