25B126P0-GUARN.PU LABBRO-38X28X8 H.SEDE CSC 3828
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC03828
Rubix:999190900035304
Produttore:25B126P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B126P0-GUARN.PU LABBRO-38X28X8 H.SEDE CSC 3828
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:28.00 mm Diametro Esterno:38.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore