25A587P5-GUARN.PU LABBRO-115X100X13 H.SEDE MAD 115100/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD11510A
Rubix:999190900034734
Produttore:MD11510A


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A587P5-GUARN.PU LABBRO-115X100X13 H.SEDE MAD 115100/1
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:115.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,44 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 66,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione