25B962P0-GUARN.PU LABBRO 720X690X24 H.SEDE CSC 720690
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 720690
Rubix:999190900036048


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 690 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 720 mm |
| Altezza | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B962P0-GUARN.PU LABBRO 720X690X24 H.SEDE CSC 720690
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:690.00 mm Diametro Esterno:720.00 mm Altezza Sede:24.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 690 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 720 mm |
| Altezza | 24 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 237,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 289,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione