25A331P5-GUARN.PU LABBRO-57X45X10 H.SEDE MAD 5745

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD05745
Rubix:999190900034496
Produttore:MD05745
25A331P5-GUARN.PU LABBRO-57X45X10 H.SEDE MAD 5745

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno57 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A331P5-GUARN.PU LABBRO-57X45X10 H.SEDE MAD 5745


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:57.00 mm Altezza Sede:10.0 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno57 mm
Altezza10 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
54,10 IVA esclusa
/ 20 Unità
66,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione