GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 669590(1+3+1) 150 MM X 170 MM X 30,56 MM RCH001500-N0O0C

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RCH001500-N0O0C
Rubix:999190900047395
GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 669590(1+3+1) 150 MM X 170 MM X 30,56 MM RCH001500-N0O0C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno170 mm
Altezza30,56 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 669590(1+3+1) 150 MM X 170 MM X 30,56 MM RCH001500-N0O0C


TENUTA STELO S.E. Modello:CH Diametro Interno:150.00 mm Diametro Esterno:170.00 mm Altezza Sede:30.56 mm Materiale:GOMMATELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno150 mm
Diametro esterno170 mm
Altezza30,56 mm
Materialegommatela
Esecuzionech
104,52 IVA esclusa
/ Unità
127,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore