11Z027Y9-GUAR.NBR LABBRO 2618X4,5 SEDE M4 2618

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:M402618G
Rubix:999190900046064
11Z027Y9-GUAR.NBR LABBRO 2618X4,5 SEDE M4 2618

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Diametro esterno26 mm
Altezza4,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11Z027Y9-GUAR.NBR LABBRO 2618X4,5 SEDE M4 2618


TENUTA STELO S.E. Modello:M4 Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno18 mm
Diametro esterno26 mm
Altezza4,5 mm
Materialenbr
Esecuzionem4
€ 0,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore