Riferimenti
Artic Seals:RSD05000650080C0
Rubix:999190900040685
Produttore:2ERSD409


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSD409-GUARNIZIONE RSD 0500 0650 080 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore