25A325P5-GUARN.PU LABBRO-56X44X6,5 H.SEDE M6 5644

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Miros (Gapi):M6 5644
Rubix:999190900034492
25A325P5-GUARN.PU LABBRO-56X44X6,5 H.SEDE M6 5644
Riepilogo info tecniche
Diametro interno44 mm
Diametro esterno56 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 25A325P5-GUARN.PU LABBRO-56X44X6,5 H.SEDE M6 5644


TENUTA STELO S.E. Modello:M6 Diametro Interno:44.00 mm Diametro Esterno:56.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno44 mm
Diametro esterno56 mm
Altezza6,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem6
Mostra UNSPSC / ECL@SS
54,10 IVA esclusa
/ 20 Unità
66,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione