11F038Y0-TEN.STELO D.EST: 50,80 MM H.SEDE: 9,50 MM DI 143
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI 36,51
Rubix:999190900022582


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36,51 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50,8 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F038Y0-TEN.STELO D.EST: 50,80 MM H.SEDE: 9,50 MM DI 143
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:36.51 mm Diametro Esterno:50.80 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36,51 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50,8 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | nbr 90 sh |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 122,75 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 149,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione