25A490P5-GUARN.PU LABBRO-90X75X8 H.SEDE M75 9075

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M709075
Rubix:999190900034640
Produttore:25A490P5
25A490P5-GUARN.PU LABBRO-90X75X8 H.SEDE M75 9075

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno90 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A490P5-GUARN.PU LABBRO-90X75X8 H.SEDE M75 9075


TENUTA STELO S.E. Modello:M75 Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Diametro esterno90 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem75
€ 39,56 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 48,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione