11F063Y0-TEN.STELO D.EST: 82,55 MM H.SEDE: 11,00 MM DI 287
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI 73,03
Rubix:999190900022605


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 73,03 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 82,55 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F063Y0-TEN.STELO D.EST: 82,55 MM H.SEDE: 11,00 MM DI 287
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:73.03 mm Diametro Esterno:82.55 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 73,03 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 82,55 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr 90 sh |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 159,25 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 194,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione