TSE 354275 D.070X090X13,5/14,50 01.TSE00.212000
Guarnizione per steli Net Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Net Seals:01.TSE00.212000
Rubix:999220805114033

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
Dettagli del prodotto : TSE 354275 D.070X090X13,5/14,50 01.TSE00.212000
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore