25B740P0-GUARN.PU LABBRO-250X240X8 H.SEDE CSC 250240
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC250240
Rubix:999190900035844
Produttore:25B740P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 250 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B740P0-GUARN.PU LABBRO-250X240X8 H.SEDE CSC 250240
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:240.00 mm Diametro Esterno:250.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 250 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore