GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 303255/NEI 65 MM X 77 MM X 9,6 MM RUM2E0650-N8CO
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RUM2E0650-N8CO
Rubix:999201006069284

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 77 mm |
| Altezza | 9,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 303255/NEI 65 MM X 77 MM X 9,6 MM RUM2E0650-N8CO
TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:77.00 mm Altezza Sede:9.60 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B303255/NEI
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 77 mm |
| Altezza | 9,6 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione