25A129P5-GUARN.PU LABBRO-30X20X9 H.SEDE MAD 3020/3
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 3020/3
Rubix:999190900034307


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A129P5-GUARN.PU LABBRO-30X20X9 H.SEDE MAD 3020/3
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,11 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 37,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione