25A185P5-GUARN.PU LABBRO-37X25X6,5 H.SEDE M6 3725

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M603725
Rubix:999190900034360
Produttore:25A185P5
25A185P5-GUARN.PU LABBRO-37X25X6,5 H.SEDE M6 3725

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno37 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A185P5-GUARN.PU LABBRO-37X25X6,5 H.SEDE M6 3725


TENUTA STELO S.E. Modello:M6 Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:37.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno37 mm
Altezza6,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem6
1,83 IVA esclusa
/ Unità
2,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore