40422198-GUARNIZIONE PER STELO T20 60X70X11,8 95 AU V142
Tazze a U
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40422198
Rubix:160000000444681
Produttore:T20 60 X 70 X 11,80 X 5 95 AU V142




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 11,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40422198-GUARNIZIONE PER STELO T20 60X70X11,8 95 AU V142
Guarnizione per steli
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 11,8 mm |
| Materiale | 95 au v142 |
| Esecuzione | t20 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione