Riferimenti
Artic Seals:RSD00600140058C0
Rubix:999190900040597
Produttore:2ERSD001


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSD001-GUARNIZIONE RSD 0060 0140 058 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:6.00 mm Diametro Esterno:14.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,90 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 45,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione